« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - G301904 - 71 aR 1250V 450A P D3A
Fus - Ultra Rapide - 71 - aR - 1250VAC - 450A - Percu - D3A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : G301904
Référence Sonepar : 00155301904
EAN : 3605340348415
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 71 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1250 VAC - Courant Nominal : 450 A - Percuteur - Bornes : D3A