• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - GSA6/10 - 1-1-4X1-4 FUSE 250V 6-10A GSA

  • Fusible miniature GSA - Temporise 250VAC 0.6A 6,3x32 Capsule
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : GSA6/10
    • Référence Sonepar : 00155181038
    • EAN : 782001810382
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible miniature GSA - Temporisé 250VAC 0.6A Taille 6,3x32 Capsule

•Les Atouts de la gamme:

Jusqu'à 250V, Action Temporisée, Céramique, 1/4" x 1 1/4

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver