• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - GSC4/10 - 5X20MM FUSE 250V 4-10A GSC

  • Fusible miniature GSC - Temporise 250VAC 0.4A 5x20 Capsule
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : GSC4/10
    • Référence Sonepar : 00155054746
    • EAN : 782001761202
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible miniature GSC - Temporisé 250VAC 0.4A Taille 5x20 Capsule

•Les Atouts de la gamme:

Jusqu'à 250V, Action Temporisée, Verre / Ceramic 5mm x 20mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver