« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - H075539 - 36x27 aR 250V 450A QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 36x27 mm - aR - 250VAC - 450A - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : H075539
Référence Sonepar : 00155075539
EAN : 3605340009897
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 450 A - Bornes : Equerres