« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - H076160 - 92 aR 1500V 315A P TTF
Fus - Ultra Rapide - 92 - aR - 1500VAC - 315A - Percu - Filetes
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : H076160
Référence Sonepar : 00155002512
EAN : 3605340015225
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 92 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1500 VAC - Courant Nominal : 315 A - Percuteur - Bornes : Filetés