« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - H081795 - 36x190 3,2KV 10A P STL
Fus - CEI - Cylindrique - 36x190 mm - 3,2KVAC - 10A - Percu - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : H081795
Référence Sonepar : 00155081795
EAN : 3605340048926
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 190 mm - Tension Nominale : 3200 VAC - Courant Nominal : 10 A - Percuteur - Eclairage public