« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - H082462 - 2x36x27 aR 250V 400A QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x27 mm - aR - 250VAC - 400A - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : H082462
Référence Sonepar : 00155082462
EAN : 3605340052282
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 2 x 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 400 A - Bornes : Equerres