• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - H1069093 - 800VAC NH1 gR 50A K BOLT

  • Fusible PV gR 800VAC IEC NH1 50A Couteaux type DIN Clip
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : H1069093
    • Référence Sonepar : 00155061270
    • EAN : 3605340612707
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible photovoltaïque gR 800VAC IEC Taille NH1 50A Avec Couteaux type DIN Pour Clip

•Les Atouts de la gamme:

Les fusibles NH 800 VAC de Mersen ont été conçus spécialement pour les systèmes photovoltaïques. Les types gR sont des fusibles du type "g" et servent à protéger les câbles et les équipements.Ils peuvent couper tout courant de défaut, des courants de surcharge jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils constituent la solution de protection idéale lorsqu'ils sont utilisés avec des onduleurs solaires DC/800 VAC.Cette gamme de fusibles est proposée avec les fusibles-interrupteurs-sectionneurs Mersen 800 VAC, pour une protection complète du système de fusibles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver