« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - H226304 - BS88 0 gM 415V 200M315A 0
Fus - CEI - BS88 - 0 - gM - 415VAC - 200M315A - 0
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : H226304
Référence Sonepar : 00155331358
EAN : 3605340267815
Description
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Standard BS88 - 0 - Courbe : gM - Tension Nominale : 415 VAC - Courant Nominal : 200M315 A - 0