« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - H300364 - 33 aR 690V 800A P TDF
Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 690VAC - 800A - Percu - TDF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : H300364
Référence Sonepar : 00155300364
EAN : 3605340327342
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 800 A - Percuteur - Bornes : TDF