« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - J076805 - 20x127 5,5KV 2A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x127 mm - 5,5KVAC - 2A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : J076805
Référence Sonepar : 00155076805
EAN : 3605340019797
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 2 A