« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - J082371 - 2x36x27 aR 250V 700A P QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 2x36x27 mm - aR - 250VAC - 700A - Percu - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : J082371
Référence Sonepar : 00155082371
EAN : 3605340051704
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 2 x 36 x 27 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 700 A - Percuteur - Bornes : Equerres