« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - J098977 - Base fus 2x72 400A 7200V 1P
Support-fusible - 2x72 - 400A - 7200V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : J098977
Référence Sonepar : 00155015797
EAN : 3605340157970
Description
Support fusible taille 2 x 72 - Intensité MAX : 400 A - Tension MAX : 7200 V - Nombres de pôles : 1P