• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - J1002417E - Busbar 1-p. 35mm2 Pin 981mm

  • Busbar 1-p. 35mm2 Pin 981mm
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : J1002417E
    • Référence Sonepar : 00155059073
    • EAN : 3605340590739
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Busbar 1-p. 35mm² Pin 981mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver