• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - J207054 - DV-RECTI,EINSATZ 125A 500V GR

  • Fusible ultra rapide D D0 Taille DV gR 500VAC 440VDC IEC 125A
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : J207054
    • Référence Sonepar : 00155207054
    • EAN : 4086500003181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible ultra rapide D D0 RECTICUR Taille DV gR 500VAC 440VDC IEC 125A

•Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations. Ce système D comprend les tailles DII, DIII, DIV, DV.Ces gammes 'gR' D à action ultra-rapide sont destinées à la protection de semi-conducteurs, dans les applications où les fusibles sont accessibles aux personnes dépourvues de formation et peuvent être remplacés par ces personnes.Ils sont utilisés pour la protection de composants comme les diodes, les thyristors ou les pilotages de moteurs AC/DC. Le 'R' correspond au mot anglais 'rectifier' (redresseur). Les fusibles D sont disponibles dans une gamme d'intensité nominale comprise entre 2 A et 200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver