« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - J300526 - 31 aR 690V 800A P LLI
Fus - Ultra Rapide - 31 - aR - 690VAC - 800A - Percu - LLI
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : J300526
Référence Sonepar : 00155300526
EAN : 3605340329780
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 31 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 800 A - Percuteur - Bornes : LLI