« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - K076806 - 20x127 5,5KV 3.15A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x127 mm - 5,5KVAC - 3.15A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : K076806
Référence Sonepar : 00155076806
EAN : 3605340019803
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 3.15 A