• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - K078807 - 36x250 5,5KV 63A P STL

  • Fus - CEI - Cylindrique - 36x250 mm - 5,5KVAC - 63A - Percu - STL
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : K078807
    • Référence Sonepar : 00155078807
    • EAN : 3605340031751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 36 x 250 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 63 A - Percuteur - Eclairage public