« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - K079612 - 122 - gR - 315A - 750V
Fusible taille 122 - gR - 315A - 750V
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : K079612
Référence Sonepar : 00155003502
EAN : 3605340035025
Description
Fusible cartouche corps carré - Taille 122 - Courbe : gR - Calibre : 315 A - Tension : 750 V - Brouillard Salin