« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - K081291 - 27x60 aR 1000V 160A
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 27x60 mm - aR - 1000VAC - 160A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : K081291
Référence Sonepar : 00155004477
EAN : 3605340044775
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 27 x 60 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 160 A