• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - K095827 - 20x254 15500V 0.63A

  • Fus - CEI - Cylindrique - 20x254 mm - 15500VAC - 0.63A
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : K095827
    • Référence Sonepar : 00155095827
    • EAN : 3605340133394
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 254 mm - Tension Nominale : 15500 VAC - Courant Nominal : 0.63 A