« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - K097230 - 36x55 aR 690V 65A P QF
Fus - Ultra Rapide - BS - 36x55 mm - aR - 690VAC - 65A - Percu - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : K097230
Référence Sonepar : 00155097230
EAN : 3605340144215
Description
Fusible - Ultra Rapide - BS Standard - Taille : 36 x 55 mm - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 65 A - Percuteur - Bornes : Equerres