« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - K098978 - Base fus 120 840A 2500V 1P
Support-fusible - 120 - 840A - 2500V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : K098978
Référence Sonepar : 00155015798
EAN : 3605340157987
Description
Support fusible taille 120 - Intensité MAX : 840 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P