« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - K1059228 - DIN 442x88 - 260A - 12KV
Fusible Limitor standard DIN taille 442x88 - 260A - 12KV - Type aSJB-D
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : K1059228
Référence Sonepar : 00155059801
EAN : 3605340598018
Description
Fusible Moyenne Tension Limitor - Standard DIN - Taille 442 x 88 - Calibre : 260 A - Tension : 12000 V - Type aSJB/D (Protection moteurs)