• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - K209424 - SI 24-442

  • MV DIN FUSEHOLDER OUTDOOR 24KV 442MM
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : K209424
    • Référence Sonepar : 00155209424
    • EAN : 3605340219074
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MV DIN FUSEHOLDER OUTDOOR 24KV 442MM

•Les Atouts de la gamme:

Bases fusibles pour fusibles haute tension DIN de diamètre 45 mm et de longueurs 192, 292, 367, 442 et 537 mm.Le dispositif indicateur permet l'actionnement électrique du mécanisme d'ouverture d'un circuit ou le déclenchement d'un indicateur lors de la fusion d'un fusible équipé d'un percuteur.Ce dispositif très robuste et original est synonyme de liberté pour tout système mécanique et offre l'avantage de pouvoir intégrer un ou plusieurs boîtiers microrupteurs selon la configuration de l'équipement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver