« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - K330197 - BS88 000 aR 500V 400A QF
Fus - Ultra Rapide - BS88 - 000 - aR - 500VAC - 400A - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : K330197
Référence Sonepar : 00155330197
EAN : 3605340363326
Description
Fusible - Ultra Rapide - Standard BS88 - Taille : 000 - Courbe : aR - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 400 A - Bornes : Equerres