« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L076807 - 20x254 12KV 0.63A
Fus - CEI - Cylindrique - 20x254 mm - 12KVAC - 0.63A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L076807
Référence Sonepar : 00155076807
EAN : 3605340019810
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 20 x 254 mm - Tension Nominale : 12000 VAC - Courant Nominal : 0.63 A