« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L078624 - EP - 10x180 - 4A - 5,5KV
Fusible pour eclairage public de taille 10x180 - 4A - 5500V
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L078624
Référence Sonepar : 00155003049
EAN : 3605340030495
Description
Fusible pour éclairage public - Taille 10 x 180 - Calibre : 4 A - Tension : 5,5 KV