« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L080947 - BS 36 x 27 - aR - 100A
Fusible standard BS taille 36x27 - aR - 100A - 250V
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L080947
Référence Sonepar : 00155004258
EAN : 3605340042580
Description
Fusible cartouche cylindrique - Standard BS - Taille 36 x 27 - Courbe : aR - Calibre : 100 A - Tension : 250 V