« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L081499 - 55x259 5,5KV 12A STL
Fus - CEI - Cylindrique - 55x259 mm - 5,5KVAC - 12A - STL
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L081499
Référence Sonepar : 00155081499
EAN : 3605340046199
Description
Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 55 x 259 mm - Tension Nominale : 5500 VAC - Courant Nominal : 12 A - Eclairage public