« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L082810 - 22x90 gG 1000V 4A P
Fus - CEI - Cylindrique - 22x90 mm - gG - 1000VAC - 4A - Percu
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L082810
Référence Sonepar : 00155082810
EAN : 3605340054637
Description
Fusible - Standard CEI - Basse tension - Cylindrique - Taille : 22 x 90 mm - Courbe : gG - Tension Nominale : 1000 VAC - Courant Nominal : 4 A - Percuteur