« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L090515 - Verre 5x20 R 250V 1A
Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L090515
Référence Sonepar : 00155090515
EAN : 3605340091021
Description
Fusible - Basse tension - Miniature - Verre - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1 A