« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L093781 - 20x127 gLB 1500V 6A P
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - gLB - 1500VAC - 6A - Percu
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L093781
Référence Sonepar : 00155093781
EAN : 3605340120875
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Courbe : gLB - Tension Nominale : 1500 VAC - Courant Nominal : 6 A - Percuteur