« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L098979 - Base fus 122 840A 2500V 1P
Support-fusible - 122 - 840A - 2500V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L098979
Référence Sonepar : 00155015799
EAN : 3605340157994
Description
Support fusible taille 122 - Intensité MAX : 840 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P