« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L218671 - D DIII 690V 16A 0
Acc. - CEI - DIN D - DIII - 690VAC - 16A - 0
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L218671
Référence Sonepar : 00155218671
EAN : 4029155125648
Description
Accessoire - Standard CEI - Basse tension - Standard DIN - Standard DIN D - Taille : DIII - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 16 A - 0