« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L301080 - 33 aR 500V 2,5KA P LI
Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 500VAC - 2,5KA - Percu - LI
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L301080
Référence Sonepar : 00155301080
EAN : 3605340336528
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 500 VAC - Courant Nominal : 2500 A - Percuteur - Bornes : Longs couteaux fendus LI US