« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - L302000 - 71 aR 1250V 250A P D3A
Fus - Ultra Rapide - 71 - aR - 1250VAC - 250A - Percu - D3A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : L302000
Référence Sonepar : 00155302000
EAN : 3605340349542
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 71 - Courbe : aR - Tension Nominale : 1250 VAC - Courant Nominal : 250 A - Percuteur - Bornes : D3A