• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - M098980 - Base fus 2x122 375A 7200V 1P

  • Support-fusible - 2x122 - 375A - 7200V - 1P
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : M098980
    • Référence Sonepar : 00155015800
    • EAN : 3605340158007
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Support fusible taille 2 x 122 - Intensité MAX : 375 A - Tension MAX : 7200 V - Nombres de pôles : 1P