« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - M221386 - Base fus 70 215A 2500V 1P
Support-fusible - 70 - 215A - 2500V - 1P
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : M221386
Référence Sonepar : 00155025321
EAN : 3605340253214
Description
Support fusible taille 70 - Intensité MAX : 215 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P