« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - M300276 - 33 aR 690V 1250A P TDF
Fus - Ultra Rapide - 33 - aR - 690VAC - 1250A - Percu - TDF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : M300276
Référence Sonepar : 00155300276
EAN : 3605340326178
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 33 - Courbe : aR - Tension Nominale : 690 VAC - Courant Nominal : 1250 A - Percuteur - Bornes : TDF