« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - M302760 - 20x127 gR 1800V 2A
Fus - Ultra Rapide - Cylindrique - 20x127 mm - gR - 1800VDC - 2A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : M302760
Référence Sonepar : 00155035600
EAN : 3605340356007
Description
Fusible - Ultra Rapide - Cylindrique - Taille : 20 x 127 mm - Courbe : gR - Tension Nominale : 1800 VDC - Courant Nominal : 2 A