« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - MRF1 - Micro R 250V 1A
Fus - Micro - Rapide - 250VAC - 1A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : MRF1
Référence Sonepar : 00155128451
EAN : 782001284510
Description
Fusible - Protection DC - Micro - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 1 A