« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - MRF315 - Micro R 250V 0.315A
Fus - Micro - Rapide - 250VAC - 0.315A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : MRF315
Référence Sonepar : 00155128446
EAN : 782001284466
Description
Fusible - Protection DC - Micro - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.315 A