« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - MRF5 - Micro R 250V 5A
Fus - Micro - Rapide - 250VAC - 5A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : MRF5
Référence Sonepar : 00155128458
EAN : 782001284589
Description
Fusible - Protection DC - Micro - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 5 A