« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - MRF50 - Micro R 250V 0.05A
Fus - Micro - Rapide - 250VAC - 0.05A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : MRF50
Référence Sonepar : 00155128438
EAN : 782001284381
Description
Fusible - Protection DC - Micro - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.05 A