« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - MRF500 - Micro R 250V 0.5A
Fus - Micro - Rapide - 250VAC - 0.5A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : MRF500
Référence Sonepar : 00155128448
EAN : 782001284480
Description
Fusible - Protection DC - Micro - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.5 A