« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - MRF630 - Micro R 250V 0.63A
Fus - Micro - Rapide - 250VAC - 0.63A
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : MRF630
Référence Sonepar : 00155128449
EAN : 782001284497
Description
Fusible - Protection DC - Micro - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 0.63 A