• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - N081409 - 10x180 3,2KV 1.6A STL

  • Fus - CEI - Cylindrique - 10x180 mm - 3,2KVAC - 1.6A - STL
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : N081409
    • Référence Sonepar : 00155081409
    • EAN : 3605340045543
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible - Standard CEI - Moyenne tension - Cylindrique - Taille : 10 x 180 mm - Tension Nominale : 3200 VAC - Courant Nominal : 1.6 A - Eclairage public