« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Mersen - N086952 - 600 aR 4000V 80A P QF
Fus - Ultra Rapide - 600 - aR - 4000VDC - 80A - Percu - QF
Fabricant : Mersen
Réf. fabricant : N086952
Référence Sonepar : 00155007665
EAN : 3605340076653
Description
Fusible - Ultra Rapide - Corps carré - Taille : 600 - Courbe : aR - Tension Nominale : 4000 VDC - Courant Nominal : 80 A - Percuteur - Bornes : Equerres