• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Mersen - N1048674 - 1250VDC NH2XL gPV 250A K bolt

  • Fusible PV gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL 2XL 250A Couteaux type DIN Montage direct
    • Fabricant : Mersen
    • Réf. fabricant : N1048674
    • Référence Sonepar : 00155057795
    • EAN : 3605340577952
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible photovoltaïque gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL Taille 2XL 250A Avec Couteaux type DIN Pour Montage direct

•Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques (PV) Mersen HP12NH a été conçue et dessinée spécialement pour la protection des installations PV.Les fusibles photovoltaïques Helio-Protection® HP12NH sont conçus pour la protection des câbles dans les PV group of chains lorsqu'un court-circuit survient sur un panneau (main fuse category).Cette série de fusibles HelioProtection® fait partie de notre gamme mondiale de fusibles dédiés au PV.Ces fusibles sont de type gPV et en accord avec les normes IEC 60269-6 et UL 2579 PV.Ils sont disponibles en versions couteaux pleins et montage direct.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver